万能シーリング材

万能シーリング材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。

用途
電気、通信機器の絶縁、防水シール。
自動車、船舶などのウインドシール。
質量(g)136使用温度範囲-55~200℃内容量1本(100g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37044542TSE382-100C281-4153透明
オープン
取扱い終了
代替品有
37044567TSE382-100W281-4145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37044542TSE382-100C08214683TSE382CTSE382-100C 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214683汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100mL)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする