曜日別特売

エクステンド(サビ転換剤)

エクステンド(サビ転換剤) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(159件のレビュー)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。

用途
トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
注意
※こちらの商品は容器の変形が発生しやすい商品です。中身に関して問題はございませんので、ご了承いただけますと幸いです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3704674613811921本(236mL)336-8734液体非危険物
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3704662423442181本(290g)309-7528スプレー第四類
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 車のメンテナンス
上野田商店

色々試しましたが、
黒くならず白い所の部分が、多かったです。

2025-05-22
用途: 旧車のバッテリー架台
自動車・二輪車・自転車関連業

だいたいのサビを落としてから、塗って一晩置くと赤サビが黒く色が変わっていました。これは効果が期待できます。
使い方ですが、直接筆を容器の中に突っ込むよりは、小皿に移し替えてから塗ったほうが材質劣化が防げるかもしれません。

2025-03-14
用途: 除雪機の錆補修
農・林・水産業

乾くとグレーになるので、黒塗装以外のところに使用した場合は上塗り塗装が必要と思われる。錆発生状況は来シーズンまで楽しみに待ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 37046746
2023-12-12
用途: 旧車のサビ処理
運輸・通信業

サビを落としてからコレを塗ります。
色は無色でサビは黒変します。
耐久性も申し分ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 37046746
2023-08-03
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

かなりいい感じです。他メーカーにも同じ様な塗料はありますが、これが使い易く気に入っています。 刷毛が水で洗えるところも良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 37046746
2023-06-15
用途: 防錆下地処理
有限会社 柴藤自動車

お値段も手ごろなのでリピートしていますが、ある程度サビをケレンしてからの塗布が良さそうです。

2が参考にしています
2023-03-29
用途: DIY メインテナンス
サービス業

3回目のリピーターです。添加剤ではNO1だと思います。
お値段と品質は信頼のできる商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37046746
2023-02-06
用途: 使い方に誤解なきよう

この商品も他の商品も厚い錆の奥まで転換はできません。あくまでも下地処理した金属表面の錆を防止する用途、薄い錆を転換し錆を防止する用途でしか使えません。使い方さえ間違えなければ効果は高いです。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする