曜日別特売

シリコーン潤滑グリース

シリコーン潤滑グリース - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性にすぐれています。

用途
モーター・ポンプ・ファン等の潤滑。
各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
トラスコ品番293-0030質量(kg)1.185使用温度範囲-40~150℃ちょう度305内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37048803TSK5401L-1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37048803TSK5401L-108214841TSK5401LTSK5401L-1 シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214841シリコーン潤滑グリースモメンティブジャパン(旧:GE東芝)1缶(1kg)
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする