CONDOR(山崎産業)
ケアソフト クッションキング
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途
長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質
表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37154801
F-154-6-BL
青
610
約2
0.91
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37154792
F-154-12-BL
青
910
約4
1.22
¥
27,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57366322
F-154-15-BL
青
910
5
1.52
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57366338
F-154-15-GR
グレー
910
5
1.52
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください