ユー・イー・エス
ココバイオ工場用マット
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。
不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。
ふき取り作業も簡単にできます。
用途
オイル用。
色
グレー
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
327-5655
幅(mm)
400
厚さ(mm)
2
質量(kg)
8.5
長さ(m)
0.5
吸収量(L/枚)
0.888
質量(kg/枚)
0.085
内容量
1箱(100枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37154826
GC-FM45
¥
36,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください