スミロン
粘着マット
細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
色
ブルー
仕様
1シート/フィルム60枚
厚さ(mm)
3.5
フィルム厚さ(μm)
55
内容量
1ケース(4シート)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
仕様
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440715
PM-690BS
600×900
1シート/フィルム60枚
460-4211
1.75/シート
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37440697
PM-6120BS
600×1200
1シート/フィルム60枚
460-4199
2.5/シート
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません