曜日別特売

SPOT フリーサイズ手動式ステープラーSHF

SPOT フリーサイズ手動式ステープラーSHF - イチネンSHOKO

片手で軽く封かんができる作業性の良いハンドステープラーです。
調整なしで、15、16、18、19mmの4サイズの針を一台で使えて、経済的です。
針の装填ミスによるトラブルもありません。
ステープルストッパー装備で、ステープルの飛散・横ずれ・ゆがみ等がなく、最後の1本までスムーズに使用できます。

仕様手動式、爪深さ9段階調整可能、抜針器付適合シングルダンボール・ダブルダンボールトラスコ品番119-7126質量(kg)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×442×290適合ステープルSS-15、SL-16、SS-18、SL-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062977SHF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする