ワコーパレット
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37157705
ALT-50-RHS
50
50
M12×1.75
35
82
ハードゴム車
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
37157802
ALT-75-RHDS
75
60
M12×1.75
35
97
ハードゴム車
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37157915
ALT-100-RHDS
100
50
M16×2.00
40
126
ハードゴム車
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37157741
ALT-65-RHS
65
50
M12×1.75
35
89
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください