MK(丸喜金属本社)
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途
トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
ボス幅B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法t(mm)
車輪幅B(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160225
C-1200-75
Φ75
Φ90
36
24
7.5
8
Φ13
75
Φ19
Φ12.9
6.3
32
75
¥
12,330
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
37159893
C-1200-100
Φ100
Φ120
40
26
10
10
Φ16
75
Φ24
Φ15.9
5
36
100
¥
15,910
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37160207
C-1200-150
Φ130
Φ150
48
33
10
10
Φ20
100
30
M20
13
44
130
¥
47,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160216
C-1200-200
Φ170
Φ200
57
36.5
15
13.5
Φ24
136
36
M24
15
50
170
¥
103,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください