曜日別特売

枠無重量車 C-1100シリーズ V型

枠無重量車 C-1100シリーズ V型 - MK(丸喜金属本社)
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159945C-1100-5050-
5,110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159954C-1100-6060-
5,660
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159963C-1100-7575ダブルベアリング使用(75mm以上)
6,630
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37159972C-1100-9090ダブルベアリング使用(75mm以上)
10,170
7,498
8,248(税込)
当日出荷
返品不可
37159902C-1100-105105ダブルベアリング使用(75mm以上)
13,680
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
37159911C-1100-120120ダブルベアリング使用(75mm以上)
15,830
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37159927C-1100-150150ダブルベアリング使用(75mm以上)
41,540
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37159936C-1100-200200ダブルベアリング使用(75mm以上)
96,480
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする