曜日別特売

枠付重量車 C-1400シリーズ 平型

枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 - MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 - MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 - MK(丸喜金属本社)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。

用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160164C-1400-5050
6,070
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
37160173C-1400-6060
6,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160182C-1400-7575
8,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160191C-1400-9090
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160137C-1400-105105
16,620
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160146C-1400-120120
19,060
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160155C-1400-150150
54,810
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37441503C-1400-200200
119,370
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする