曜日別特売

枠無重量車 C-1450シリーズ コ型

枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 - MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 - MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160277C-1450-5050
5,330
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160286C-1450-6060
5,880
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37160295C-1450-7575
7,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160304C-1450-9090
10,880
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37160234C-1450-105105
14,890
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160243C-1450-120120
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160252C-1450-150150
46,920
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160261C-1450-200200
104,520
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37160295
2015-05-05
用途: 幅5メートルの家庭の門扉。

最近になって門扉が重くなったので油を差して何とかならないかとやって見たが改善せずベアリングの球が抜けて
来る始末、随分昔に門扉を作り直し新品にした、その業者は不明で仕方なく自分でコロを外して見た。ベアリングを変えたら良いと思い外そうとしたがビクともしない。D2とかジャンボエンチョーで部品が無いか聞いて見たが無い。そこで
HPで調べる事にした。有った!早速2個を発注交換をした軽くなった。どうせならともう2個を発注4個とも交換した。
鉄製の重い門扉が小指一本で動いている。有難う!!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする