曜日別特売

マグネットベース用パーツ(TMA-80用)

マグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCOマグネットベース用パーツ(TMA-80用) - TRUSCO
(5件のレビュー)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37313902TMA-MP主柱TMA-80157
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37313893TMA-SP支柱(微調整装置付)TMA-80147
950
819
901(税込)
当日出荷
37313647TMA-CLクリップ一式ノブ付TMA-8061
740
639
703(税込)
当日出荷
37313674TMA-GPゲージ取付金具一式TMA-8074
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
37313945TM-FK締め付ノブTMA-80・TMP-80共通24
470
399
439(税込)
当日出荷
37313927TM-SWL切替スイッチTMG・TMF・TMA・TMP共通8
680
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37313647
2024-11-21
用途: 自作トースカンを製作するのに使用。
教育・研究機関

想像した通りの製品で、しっかりと固定ができ、使用に耐えうるトースカンを作る事ができました。

対象商品 : 37313647
2021-04-12
用途: ロボット部品として

成型機のロボットの部品として使用しています。
ネジを回す部分が回らなくなり交換部品として購入しました。
問題なく使用できています。
φの違うものがありますので、商品の選定は慎重にしました。

対象商品 : 37313674
2015-05-06
用途: 検査

使い勝手が良く満足しています

対象商品 : 37313674
2017-01-17
用途: モノタロウ マグネットベース(注文コード:06720987)保守パーツとして

モノタロウ マグネットベース(注文コード:06720987)に付け替えた所、問題点は解決し、モノタロウ マグネットベースの欠点を解決しました。
後日、モノタロウ マグネットベース(注文コード:06720987)の評価を星一つとします。
他社製品を自社製品向けに注文しているか、他社製品を真似て製造しているものと思いますが、モノタロウ マグネットベースはTRUSCO製品に比べて劣化部分や経費削減部分が多いです。
そのせいで、TRUSCO マグネットベース用パーツを買う羽目になりました。
高くてもモノタロウ製品は安い分だけ、後日の保守部品購入が高くつくので、安いあまりモノタロウ製品を選ぶのは、安物買いの銭失いです。
モノタロウ製品のほとんどは、1年保証が付いていますが、2年目に壊れてので破損箇所の保障はして頂けませんでした。
その為、しかたなくTRUSCO マグネットベース用パーツを買う事にしました。
商品に関する取材を許可をしますから、自宅まで取材に来て下さい。
どうせ、来ないのでしょうけど・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 37313893
2013-11-19
用途: 測定時

以前ストレートで買ったマグネットスタンドを使っていたのですが、微調整が少し面倒なのでアストロで最近売り始めたスタンドを買おうかと思っていた処 こいつを発見!適合するか解らなかったが一か八か購入しました。
バッチリ適合! 快適に微調整出来ます! 径は、10φでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする