山本光学
一眼型セーフティグラス プロテクトカバー付
(1件のレビュー)
プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色
クリア
フレーム色
ネイビーブルー
規格
JIS T 8147規格品
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ナイロン
仕様
防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバー
トラスコ品番
355-2411
形状
一眼型
質量(g)
49
加工
硬化処理
機能
軽量
レンズ厚さ(mm)
約2.4
調整機能
角度調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37082105
SN-711 PRO
軽量
49
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください