TRUSCO
一眼型保護メガネ
ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
仕様
ANSI規格品(Z87.1)
形状
一眼型
質量(g)
30
機能
つる長さ調整可、UVカット、静電気防止
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37314383
TSG-7109
クリア
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37314374
TSG-7109
グレー
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください