曜日別特売

耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ

耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ - アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ - アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ - アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ - アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ - アトム
(1件のレビュー)

紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。

用途
電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089491HG-43-MM227.519表・裏:ケブラー(R)糸(デュポン製)10B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂1
1,330
939
1,033(税込)
当日出荷
37089473HG-43-LL23820表・裏:ケブラー(R)糸(デュポン製)10B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂1
1,330
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089491
2014-06-18
用途: 機械部分のボルト折れ交換

価格面で満足です。
修理など、緊急用途なので、当日出荷対応だと、助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする