TRUSCO
耐熱・耐切創手袋
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
材質
手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿
手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
用途
建設・溶接作業。
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
27
中指長(cm)
9.5
厚さ(mm)
3.6(手のひら)
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
(素材)500/9秒
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37315677
TMZ-623F
26
145
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37315686
TMZ-626F
32
160
¥
16,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください