曜日別特売
(1件のレビュー)

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。
虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。

用途
農業用ビニールハウスのサイド張り。
工場、家屋等の防虫。
厚さ(mm)0.4内容量1巻
注意
※栽培前は必ず害虫を除去してください。
※個人宅配送不可
全8種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37103017EX20001.85ナチュラルポリエチレン(PE)190
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37103035EX20001.810ナチュラルポリエチレン(PE)190
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89192074EX20001.815ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
37103053EX20001.820ナチュラルポリエチレン(PE)190
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
89192083EX20002.15ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89192092EX20002.110ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
89192056EX20001.85ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
取扱い終了
代替品有
89192065EX20001.810ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89192056EX200037103017EX2000EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103017防虫サンサンネット日本ワイドクロス1巻
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
89192065EX200037103035EX2000EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103035防虫サンサンネット日本ワイドクロス1巻
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103035
2017-07-13
用途: 冬場の温室を作りました。夏場は温室は使わないので温室に此の網と不要の網戸を使い虫除けとして使用刷る心算です。
その他業種

連日の此の暑さ今年喜寿の老人には涼しい朝方か夕方其れが無理なら秋口には完成予定です。見た目と感触は大満足必要なら完成時に又投稿します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする