TRUSCO
オーバルミラー クリップタイプ
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
付属品
化粧ねじ×1
ワッシャー×1
型式
楕円
仕様
室内専用
トラスコ品番
352-7158
質量(g)
374
タイプ
クリップ
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×150
クリップ
Φ24~43mm
材質(ミラー)
高級アクリル
像の大きさ(曲面R)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316422
TOM-290C
¥
9,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください