曜日別特売

マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm

マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm - ユニットマルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm - ユニットマルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm - ユニット
(1件のレビュー)

パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。

取付方式穴4、裏マグネット付取付け方法マグネット、ビス止め仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付トラスコ品番333-9696質量(g)308寸法(縦×横)(mm)340×238収納サイズA4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109965355-31
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 駐車場整理
医療・福祉・介護関連業

耐候性は普通。屋根の下で使うならかなり長く持ちます(2シーズンくらい)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする