光
サインプレート プレート無地 アルミダイキャスト
アルミ製の無地プレートです。
用途
標示案内板に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
取付
粘着テープ
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
無地
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383957
RA1117-N
644-2495
シルバー
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75383966
RA1118-N
644-1859
ゴールド
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください