省資源・省エネルギーラベル(塩化ビニール)

省資源・省エネルギーラベル(塩化ビニール) - 光省資源・省エネルギーラベル(塩化ビニール) - 光

省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。

取付け方法粘着テープ材質塩化ビニール質量(g)44寸法(縦×横)(mm)90×280内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112887HI281-5不燃物
700
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111137HI281-6可燃物
700
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする