曜日別特売

送風機用スタンダードダクト

送風機用スタンダードダクト - スイデン

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用頂けます。
伸ばした状態でも吊り金具が一定の並びを保ちます。

仕様
吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.34
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
適合送風機最大口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37165213SJFD-200S119-90563.6200200
¥17,800
取扱い終了
代替品有
37165204SJFD-520S119-91029.0520520
¥48,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37165213SJFD-200S02342882SJFD-200 SダクトSJFD-200S ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 02342882ジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン1本
¥19,900
税込¥21,890
注文コードが変更になりました
37165204SJFD-520S02342961SJFD-520 SダクトSJFD-520S ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 02342961ジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン1本
¥49,900
税込¥54,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする