曜日別特売
SJFD-200S 送風機用スタンダードダクト スイデン 37165213

送風機用スタンダードダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
37165213
品番
SJFD-200S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用頂けます。
伸ばした状態でも吊り金具が一定の並びを保ちます。

トラスコ品番
119-9056
質量(kg)
3.6
ダクト径(Φmm)
200
適合送風機最大口径(Φmm)
200
仕様
吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37165213SJFD-200S02342882SJFD-200 SダクトSJFD-200S ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン 02342882ジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン1本
¥19,900
税込¥21,890
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする