SDG株式会社
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。
用途
吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸入口径(Φmm)
吸入/吐出口径(inch)
出力(kW)
電圧(V)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07253504
U2V-40T
1台
-
-
0.4
三相200
1.1/1.3:吸込、吐出
12.7/16.2:吸込
15.7/17.2:吐出
54/58(最大風量時)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09932362
U2V-10S
1個
32.5
-
0.1
100
0.6/0.7
5.90/7.35
-
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09932378
U2V-20S
1個
32.5
-
0.2
100
0.7/0.8
8.15/9.80
-
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37444714
U2V-07T
1台
-
32.0mm
0.07
三相200
0.45/0.52
4.20/5.60
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32906072
U2V-70T
1台
-
-
(表示)0.75
三相200
(吸込・吐出)2.0/2.5
(吸込)14.7(吐出)16.7/(吸込)17.6(吐出)19.6
60/63(定格電圧において1.5m最大風量時)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444723
U2V-10T
1台
-
25.5mm
0.10
三相200
0.60/0.70
5.90/7.35
-
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444732
U2V-20T
1台
-
32.5mm
0.20
三相200
0.70/0.80
8.15/9.80
-
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444741
U2V-30S
1台
-
40.5mm
0.30
単相100
1.00/1.15
9.30/10.90
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444757
U2V-30T
1台
-
40.5mm
0.30
三相200
1.00/1.15
9.30/11.90
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444766
U2V-40S
1台
-
PF1 1/4インチ
0.40
単相100/単相200
1.10/1.30
14.20/15.70
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959823
U2V-07S
1個
-
-
-
単相100
0.45/0.52(吸込特性)、0.45/0.52(吐出特性)
4.00/5.40(吸込特性)、4.20/5.60(吐出特性)
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444775
U2V-70S
1台
-
PF1 1/2インチ
0.75
単相100/単相200
1.80/2.20
16.00/17.70
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444784
U2V-150
1台
-
PF1 1/2インチ
1.50
三相200
3.30/4.00
19.60/22.60
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37444793
U2V-220
1台
-
PF2インチ
2.20
三相200
4.20/5.00
21.60/24.50
-
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09932353
U2V-07S
1個
-
-
0.07
-
0.45/0.52
4.20/5.60
-
¥
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
07959832
U2V-10S
1個
-
-
-
単相100
0.6/0.7(吸込特性)、0.6/0.7(吐出特性)
5.40/6.90(吸込特性)、5.90/7.35(吐出特性)
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959848
U2V-20S
1個
-
-
-
単相100
0.7/0.8(吸込特性)、0.7/0.8(吐出特性)
7.60/9.30(吸込特性)、8.15/9.80(吐出特性)
-
¥
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。