U2V-10S 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社 07959832

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.6/0.7(吸込特性)、0.6/0.7(吐出特性)注文コード07959832品番U2V-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。

用途
吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.6/0.7(吸込特性)、0.6/0.7(吐出特性)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)5.40/6.90(吸込特性)、5.90/7.35(吐出特性)質量(kg)6.5RoHS指令(10物質対応)対応表示出力(kW)50Hz/60Hz0.1/0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする