用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.7/0.8(吸込特性)、0.7/0.8(吐出特性)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)7.60/9.30(吸込特性)、8.15/9.80(吐出特性)質量(kg)8.5RoHS指令(10物質対応)対応表示出力(kW)50Hz/60Hz0.2/0.2