TRUSCO
Φ57スチールローラーコンベヤ
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
ローラ強度(kg)
160
ローラー径(Φmm)
57.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457253
VR-5714-300-100-1000
300
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457271
VR-5714-400-100-1000
400
¥
21,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457296
VR-5714-500-100-1000
500
¥
23,680
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください