TRUSCO
小径プレスホイールコンベヤ
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)25
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
内容量
1個
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457612
V2025P-25-1000
25
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457621
V2025P-30-1000
30
¥
14,290
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457637
V2025P-35-1000
35
¥
12,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください