TRUSCO
連結ベーススチール製
軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。
用途
ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。
材質(ホイール)
スチール
適合機種
V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37318084
V38B-150
196
50(最大150)
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318093
V38B-200
246
50(最大200)
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318102
V38B-250
296
50(最大250)
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318111
V38B-300
346
50(最大300)
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318127
V38B-400
446
50(最大400)
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318136
V38B-500
546
50(最大500)
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください