TRUSCO
フリーテーブル
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)8
均等荷重(kg)
50/台
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
使用ボールキャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457752
FT-45-75
466-8511
6
75
450×450×75
C-5L 36個
¥
65,580
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37457743
FT-45-100
466-8499
5
100
450×450×75
C-5L 16個
¥
43,550
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37457777
FT-60-75
466-8553
11
75
600×600×75
C-5L 64個
¥
103,550
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37457761
FT-60-100
466-8537
10
100
600×600×75
C-5L 36個
¥
71,910
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37457786
FT-90-100
466-8570
21
100
900×900×75
C-5L 81個
¥
167,660
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません