曜日別特売

MT MTカート

MT MTカート - 森山鉄工MT MTカート - 森山鉄工MT MTカート - 森山鉄工MT MTカート - 森山鉄工
(1件のレビュー)

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。
エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。

仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ荷台寸法(幅)(mm)500特性軽量騒音対策あり材質(荷台)アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37167961CF-5070SA200750×5001709.9
85,984
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37167977CF-5060SA100650×5001506.9
75,052
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167961
2020-10-16
用途: 引っ越しなどの荷物の運搬
工藤塗装建設業・工事業

形状、畳み方、畳んだコンパクトさがオシャレ。
今まで色んな形の台車を見てきましたが、気に入ったのがなくずっと探してきました。
この商品を見たとき即決しました。
商品が届き、箱が思いのほか小さいと思いました。
折り畳んだときにハンドルも下がり、もっとコンパクトになるのを知らなかったので驚きました。
使い勝手も良く気に入っています。
良い商品に出会えて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする