曜日別特売

静か台車クリーン(オリタタミH)

静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(オリタタミH) - サンコー(三甲)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。

仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ材質PPブルー材質(車輪)ゴム車騒音値(dB)50材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744866180330206BL5031台150711×4581689.5なし
1
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313790080330206BL503(名入れ)1セット(10台)150711×4581689.5あり
1
266,200
292,820(税込)
2以上
262,000
288,200(税込)
3以上
258,600
284,460(税込)
5以上
254,480
279,928(税込)
7以上
254,000
279,400(税込)
10以上
252,640
277,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744864380540810BL5031台300900×60021715.5なし
1
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313787580540810BL503(名入れ)1セット(10台)300900×60021715.5あり
1
416,200
457,820(税込)
2以上
412,000
453,200(税込)
3以上
408,600
449,460(税込)
5以上
404,480
444,928(税込)
7以上
404,000
444,400(税込)
10以上
402,640
442,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする