アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)

アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) - ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) - ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) - ワコーパレット

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。

仕様完成品、自在キャスター4個材質アルミ均等荷重(kg)150床面高さ(mm)134キャスター径(Φmm)75特性軽量騒音対策あり内容量1個
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37448783WA-50-75N-BR376540467-70811.9
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37448792WA-50-75N-GR376540467-70991.9
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37448826WA-75-75N-BR450660467-71292.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37449063WA-75-75N-GR450660467-71372.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする