アルミ製ルートボーイ602AL

アルミ製ルートボーイ602AL - ルート工業アルミ製ルートボーイ602AL - ルート工業アルミ製ルートボーイ602AL - ルート工業アルミ製ルートボーイ602AL - ルート工業

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。

仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
枠内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344317602AL-02467-63433.7410~510×310~410
19,140
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344326602AL-03467-63513.8510~610×310~410
19,480
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344335602AL-04467-63603.9610~710×310~410
19,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344344602AL-05467-63783.8410~510×410~510
19,480
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344360602AL-06467-63863.9510~610×410~510
19,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344369602AL-07467-63944610~710×410~510
20,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37449054602AL-02467-63433.7410~510×310~410
オープン
取扱い終了
代替品有
37448871602AL-03467-63513.8510~610×310~410
オープン
取扱い終了
代替品有
37448887602AL-04467-63603.9610~710×310~410
オープン
取扱い終了
代替品有
37448896602AL-05467-63783.8410~510×410~510
オープン
取扱い終了
代替品有
37448905602AL-06467-63863.9510~610×410~510
オープン
取扱い終了
代替品有
37448914602AL-07467-63944610~710×410~510
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37449054602AL-0222344317602AL-02602AL-02 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344317アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37448871602AL-0322344326602AL-03602AL-03 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344326アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37448887602AL-0422344335602AL-04602AL-04 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344335アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37448896602AL-0522344344602AL-05602AL-05 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344344アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37448905602AL-0622344360602AL-06602AL-06 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344360アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37448914602AL-0722344369602AL-07602AL-07 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344369アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする