曜日別特売
602AL-03 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 37448871

アルミ製ルートボーイ602AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
467-6351
注文コード
37448871
品番
602AL-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。

トラスコ品番
467-6351
質量(kg)
3.8
枠内寸法(mm)
510~610×310~410
仕様
自在キャスター4個、組立式
材質
アルミ
高さ(mm)
120
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37448871602AL-0322344326602AL-03602AL-03 アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業 22344326アルミ製ルートボーイ602ALルート工業1台
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
602AL-03 アルミ製ルートボーイ602AL 1台 ルート工業 【通販モノタロウ】