樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー - ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー - ルート工業

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。

仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
枠内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22341727302PP-01431-56425.3530~630×330~430
14,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341736302PP-02431-56515.6630~730×330~430
14,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341745302PP-03431-56695.8730~830×330~430
15,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341754302PP-04431-56775.6530~630×430~530
14,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341770302PP-05431-56855.8630~730×430~530
15,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341779302PP-06431-56936.1730~830×430~530
15,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
22341788302PP-07431-57076.3830~930×430~530
15,920
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341797302PP-08431-57155.8530~630×530~630
15,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341806302PP-09431-57236.1630~730×530~630
15,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341815302PP-10431-57316.3730~830×530~630
15,920
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341824302PP-11431-57406.6830~930×530~630
16,340
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341840302PP-12431-57586.8830~930×630~730
16,720
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
37449072302PP-01431-56425.3530~630×330~430
オープン
取扱い終了
代替品有
37449081302PP-02431-56515.6630~730×330~430
オープン
取扱い終了
代替品有
37449097302PP-03431-56695.8730~830×330~430
オープン
取扱い終了
代替品有
37449106302PP-04431-56775.6530~630×430~530
オープン
取扱い終了
代替品有
37449115302PP-05431-56855.8630~730×430~530
オープン
取扱い終了
代替品有
37449124302PP-06431-56936.1730~830×430~530
オープン
取扱い終了
代替品有
37449133302PP-07431-57076.3830~930×430~530
オープン
取扱い終了
代替品有
37449142302PP-08431-57155.8530~630×530~630
オープン
取扱い終了
代替品有
37449151302PP-09431-57236.1630~730×530~630
オープン
取扱い終了
代替品有
37449167302PP-10431-57316.3730~830×530~630
オープン
取扱い終了
代替品有
37449176302PP-11431-57406.6830~930×530~630
オープン
取扱い終了
代替品有
37449185302PP-12431-57586.8830~930×630~730
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37449072302PP-0122341727302PP-01302PP-01 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341727樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449081302PP-0222341736302PP-02302PP-02 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341736樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449097302PP-0322341745302PP-03302PP-03 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341745樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449106302PP-0422341754302PP-04302PP-04 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341754樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449115302PP-0522341770302PP-05302PP-05 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341770樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449124302PP-0622341779302PP-06302PP-06 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341779樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449133302PP-0722341788302PP-07302PP-07 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341788樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449142302PP-0822341797302PP-08302PP-08 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341797樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449151302PP-0922341806302PP-09302PP-09 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341806樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449167302PP-1022341815302PP-10302PP-10 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341815樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449176302PP-1122341824302PP-11302PP-11 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341824樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37449185302PP-1222341840302PP-12302PP-12 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341840樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする