曜日別特売
302PP-05 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 37449115

樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はトラスコ品番など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
431-5685
注文コード
37449115
品番
302PP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。

トラスコ品番
431-5685
質量(kg)
5.8
枠内寸法(mm)
630~730×430~530
仕様
自在キャスター4個、組立式
材質
樹脂
高さ(mm)
155
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37449115302PP-0522341770302PP-05302PP-05 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業 22341770樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業1台
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
302PP-05 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー 1台 ルート工業 【通販モノタロウ】