曜日別特売

ユーティリティカート

ユーティリティカート - TRUSCO

床板が2枚割りでネスティングする時も、跳ね上げる床板が軽くて折りたたみが簡単です。
中間棚(別売)を取り付ける位置が5段あります。

均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)425荷台寸法(奥行)(mm)1260ハンドル高さ(mm)1320床面高さ(mm)244キャスター径(Φmm)100仕様完成品トラスコ品番301-7192質量(kg)45キャスター自在ストッパー付キャスター2個、自在キャスター4個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37458915TUC-0412
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする