マサダ製作所
アルミローラー
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途
重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様
低床型
タイプ
(ローラー配列)ダブルタイプ
適合ハンドル
M-1000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37449352
MUW-2AL
431-4735
211
248
4.6
62
¥117,390
¥
99,980
¥109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37449361
MUW-3AL
431-4751
235
301
8.2
79
¥145,340
¥
139,800
¥153,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください