セキスイ
TP型コンテナ
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37118654
TP331FH
8
10
335×335×103
290×290×80
グレー
¥
2,540
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
37118697
TP332FH
17
10
335×335×195
290×290×173
グレー
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
37118776
TP331FB
8
10
335×335×103
290×290×80
ブルー
¥
2,540
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
37118812
TP332FB
17
10
335×335×195
290×290×173
ブルー
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37127386
TP-111
2
5
168×168×103
123×123×90
グレー
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37129416
TP-111
2
5
168×168×103
123×123×90
イエロー
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37129434
TP-131
4
5
335×168×103
290×123×80
イエロー
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
37129452
TP-131
4
5
335×168×103
290×123×80
グレー
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
37129477
TP-131
4
5
335×168×103
290×123×80
グリーン
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
37118672
TP331H
8
10
335×335×103
290×290×80
グレー
¥
2,310
取扱い終了
37118715
TP332H
17
10
335×335×195
290×290×173
グレー
¥
3,490
取扱い終了
37118733
TP342H
26
15
503×335×195
458×290×173
グレー
¥
4,810
取扱い終了
37118751
TP331B
8
10
335×335×103
290×290×80
ブルー
¥
2,310
取扱い終了
37118794
TP332B
17
10
335×335×195
290×290×173
ブルー
¥
3,490
取扱い終了
37118837
TP342B
26
15
503×335×195
458×290×173
ブルー
¥
4,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください