リス
BE型導電性コンテナーB-4導電 ブラック
静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
423-1902
質量(kg)
0.6
有効内寸(mm)
434×281×33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
特性
導電性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264548
BE-4
4
451×298×45
黒
¥
2,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37449465
BE-4
4
451×298×45
黒
¥
2,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください