(2件のレビュー)

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です

用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
容量(L)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37119844B-441500451×298×45434×281×33ブルー
2,020
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119826B-441500451×298×45434×281×33グレー
2,020
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592305B-553600548×364×42500×324×29ブルー
2,460
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37119887B-881500451×298×75426×273×66ブルー
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37119485B-1083110368×280×123305×230×110ブルー
2,530
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119521B-13121800443×283×145365×245×129ブルー
2,890
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119582B-13-212720424×284×145364×244×130ホームグリーン
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119564B-13-212720424×284×145364×244×130ホームブルー
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119546B-13-212720424×284×145364×244×130ホームオレンジ
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37119625B-14131600419×305×156356×256×140ブルー
3,040
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119643B-14-2101500415×305×120359×258×106ブルー
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119686B-17-2151570458×332×133415×295×120ブルー
3,640
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119704B-23212260515×342×160454×305×146ブルー
4,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119747B-24231500420×290×248374×254×235ブルー
3,890
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119783B-24A152000425×290×169374×254×154ブルー
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119801B-24A152000425×290×169374×254×154イエロー
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37119862B-45421800678×500×163620×456×143ブルー
5,640
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37119887
2018-04-18
用途: A4用封筒の収納

事務所キャビネット内にて 未使用A4封筒の収納に使用。軽いものの収納に頑丈なつくりではあるが 折り返し分もそのままに入る長さ、幅も細めで キャビネットの奥行にもピッタリ収まるサイズ。封筒が、湾曲したり折れ曲がったりすることなく収納できる。上に重ねられる、半分のサイズがあるとよい。

2が参考にしています
対象商品 : 37119844
2017-05-05
用途: 野菜の仮置き

栽培した野菜の仮置きに使用する為、浅いコンテナを探した所こちらの商品を見つけました。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする