DA型コンテナ

DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
質量(kg)0.8有効内寸(mm)389×224×109.0フタなし適合カード差しNO.2、19外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)124.5外寸法・奥行(mm)276コンテナ種類ベタ目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37119993DA-1210.0450×276×124.5イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
37120036DA-1210.0450×276×124.5ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする