岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RB型コンテナー
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタ
なし
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在時などの再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
全8種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
21
24
27
34
35
39
50
52
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37120797
RB-23
21
2000
510×345×166
450×295×151
ブルー
¥
4,610
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120815
RB-25
24
2000
548×364×163
500×325×147
ブルー
¥
4,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120833
RB-28G
27
2800
478×359×220
412×311×203
ブルー
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120876
RB-30
35
1500
548×364×226
500×323×210
ブルー
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120912
RB-36
34
2500
516×345×265
450×295×250
ブルー
¥
5,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120955
RB-41
39
2500
622×373×224
560×320×206
ブルー
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120973
RB-50
50
1500
548×364×316
500×324×300
ブルー
¥
7,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37120991
RB-54
52
1500
566×399×306
499×347×286
ブルー
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800