曜日別特売

折りたたみコンテナ(TP型)

折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ(TP型) - サンコー(三甲)

TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。

仕様カード差し一体式材質PP最大積載荷重(kg)20底形状TP格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744951755670000GL8021個38.4503×335×288ライトグレーなし93なし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314039555670000GL802(名入れ)1セット(10個)38.4503×335×288ライトグレーなし93あり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744950155665000GL8021個25.4503×335×195ライトグレー-61-
取扱い終了
3744953555661000GL8021個34.6670×335×195ライトグレー-61-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする