セキスイ
D型コンテナ(小物入れ用)
スタッキングタイプ
同一サイズでの積み重ねができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37127447
D-1
0.5
119×100×56
グレー
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
37127465
D-2
1.2
156×119×80
グレー
¥
920
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
37127483
D-3
2.3
226×156×81
グレー
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください