セキスイ
STC型コンテナ用仕切板
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ
STC-2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37127711
STC-2S
265
60
4.5
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
37127736
STC-2L
389
61.5
4.5
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください