TS型コンテナ

TS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイTS型コンテナ - セキスイ
(3件のレビュー)

スタッキングタイプ。

材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37128594TS-181830600×400×106534×334×90イエロー
4,760
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37128612TS-282830600×400×153534×334×137イエロー
6,150
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
37128637TS-363630598×398×205534×334×188イエロー
6,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
37128655TS-181830600×400×106534×334×90グレー
5,240
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
37128673TS-282830600×400×153534×334×137グレー
6,150
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128691TS-363630598×398×205534×334×188グレー
6,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
37128716TS-181830600×400×106534×334×90グリーン
5,240
4,098
4,508(税込)
当日出荷
37128734TS-282830600×400×153534×334×137グリーン
6,150
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
37128752TS-363630598×398×205534×334×188グリーン
6,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128655
2023-03-14
用途: 部品払出用に使用
アイガ電子工業株式会社製造業

ちょうど良いサイズがあり大変助かりました。
物はしっかりしていますので安心して使用できます。

対象商品 : 37128612
2020-04-21
用途: 岩石標本の整理用として
その他業種

しっかり作られており、岩石などの重量物にも耐えうる

対象商品 : 37128637
2019-02-25
用途: 水を入れて使用
教育・研究機関

水を入れて使用しています.セキスイの品ですので,補強も入りしっかりしており,重いものでもあまりねじれず使いやすいと思います.但し,価格がそれなりに高いため,多数購入は躊躇してしまいます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする