岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
NFコンテナー
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
フタの有無
なし
質量(kg)
1.78
フタ
なし
適合カード差し
ST-3
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
417
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37449912
NF-M33
30
648×417×155
586×361×133
ブルー/ライトブルー
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37449921
NF-S33
31
648×417×155
585×360×138
ブルー/ライトブルー
¥
4,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800